超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC

超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.36MB)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28581755MC-CSLC-035083N075M215-2150
50,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
28549284MC-CSLC-060163N050M816-8455
54,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28581764MC-CSLC-035083N080M217-2640
50,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
28549300MC-CSLC-060163N100M816-8456
54,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549309MC-CSLC-060163N125M816-8457
54,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28581780MC-CSLC-080203N050M215-0441
69,100
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28549336MC-CSLC-075203N150M816-8460
67,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28581789MC-CSLC-080203N100M215-3712
69,100
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28549370MC-CSLC-090244N125M816-8463
75,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549379MC-CSLC-090244N175M816-8464
75,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549388MC-CSLC-100254N050M816-8465
89,200
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549397MC-CSLC-100254N100M816-8466
89,200
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549406MC-CSLC-100254N150M816-8467
89,200
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549415MC-CSLC-100254N200M816-8468
89,200
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549449MC-CSLC-120304N100M816-8471
109,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549458MC-CSLC-120304N150M816-8472
109,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549467MC-CSLC-120304N200M816-8473
109,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549494MC-CSLC-160404N150M816-8476
156,000
90,980
100,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549510MC-CSLC-160404N200M816-8477
156,000
90,980
100,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549519MC-CSLC-160404N250M816-8478
156,000
90,980
100,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549546MC-CSLC-200505N150M816-8481
227,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549555MC-CSLC-200505N200M816-8482
227,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
28549564MC-CSLC-200505N300M816-8483
227,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする