YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPT
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途
止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質
HSS
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
ANSI G
溝数
3
山数
27
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11381758
SP-NPT 1/16-27
18
1/16-27 NPT
6.05
17
1/16
¥
7,630
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
11381767
SP-NPT 1/8-27
22
1/8-27 NPT
8.39
19
1/8
¥
7,630
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください