CONDOR(山崎産業)
リサイクルカートY-4MT フレームのみ
移動や設置のしやすいスリムタイプ。
商業・公共施設、オフィスの分別に。
マジックテープ着脱式。
袋はリサイクルカートY-4(ECO袋MT)をご使用ください。
材質
スチールパイプクロメートメッキ
質量(kg)
5.1
最大積載量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×365×890
キャスター径(Φmm)
75
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※袋は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538407
CA869-000X-MB
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください