CONDOR(山崎産業)
ダストカートY-1MT フレームのみ
こんなお得な商品も!
ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製)
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
(5)
商業・公共施設やイベント会場、工場に。
ゴミの回収と運搬が効率良く行えます。
マジックテープ着脱式。
袋はダストカートECO袋MT・コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MTをご使用ください。
材質
スチールパイプクロメートメッキ
最大積載量(kg)
30
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※袋は付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538486
CA863-00SX-MB
5.4
小
590×545×780
75
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
28538495
CA864-00LX-MB
8
大
680×735×880
100
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください