曜日別特売

ドライパワーサポートアームカバー

ドライパワーサポートアームカバー - コーコス信岡ドライパワーサポートアームカバー - コーコス信岡ドライパワーサポートアームカバー - コーコス信岡
(1件のレビュー)

左袖に「DICKIES」ブランドロゴプリント入り
生地の継ぎ目は凹凸のないフラットシーマ仕様
適度な締まりにより快適なフィット感が得られるパワーサポート素材
吸汗速乾性が高いので、汗をかいてもすぐ乾く快適素材
ストレスなく動きやすいストレッチ素材
サイズに合わせたM~LL展開

用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル特性吸汗速乾、ストレッチ内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28605826D-2086グレーM4121~29
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
28605835D-2086グレーL4624~32
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
28605844D-2086グレーLL4827~35
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
28605860D-2086ブラックM4121~29
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
28605869D-2086ブラックL4624~32
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
28605878D-2086ブラックLL4827~35
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
28605887D-2086アーミーM4121~29
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
28605896D-2086アーミーL4624~32
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
28605905D-2086アーミーLL4827~35
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 草刈り、犬の散歩
岡原内科皮ふ科クリニック医療・福祉・介護関連業

肌になじむ感じ。黒色だとやぶでは蚊に猛烈に攻撃されるので白っぽいものを探して使用してます。良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする