コーコス信岡
ウデカバータック
綿100%
用途
作業/ガーデニング
色
クロ
サイズ
F
混率(%)
綿100
縦(cm)
36
横(cm)
18
内容量
1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28605914
U-03
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください