コーコス信岡
ビニール ウデカバー
安心の日本製
用途
作業/ガーデニング
サイズ
F
縦(cm)
36
素材
ビニール
横(cm)
18
内容量
1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28605939
U-07
クリア
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
28605948
U-07
ブルー
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
28605957
U-07
ピンク
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください