コーコス信岡
ナイロン ウデカバー
安心の日本製
用途
作業/ガーデニング
サイズ
F
縦(cm)
36
素材
ナイロン
横(cm)
18
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28605966
U-08
ブラック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
28605975
U-09
ホワイト
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください