スリーライン
ノルディックトレイ
表裏の両面シボ加工のベースに天然の木目模様を再現したノンスリップトレイです。
ノンスリップ面はつや消し加工を採用し、スタッキング性も抜群で収納性に優れたシックな佇まいのトレイです。
材質
超耐熱ABS樹脂
シリーズ
お盆
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
内容量
1個
注意
※高温下での収納は変形を起こすことがありますので、荷重をかけないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594389
FHT-3343WB
430×330×14
ウッドブラウン
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
28594398
FHT-3343WBE
430×330×14
ウッドベージュ
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
28594407
FHT-2434WB
340×240×14
ウッドブラウン
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
28594416
FHT-2434WBE
340×240×14
ウッドベージュ
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください