スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD内容量1本
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28596507A-SFT 2.5P STD NO.4-40UNC四角部:5四角部/DRVS:2.5444NO.4-40UNC
4,280
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596516A-SFT 2.5P STD NO.5-40UNC四角部:6四角部/DRVS:3.2464NO.5-40UNC
4,210
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
28596525A-SFT 2.5P STD NO.6-32UNC四角部:6四角部/DRVS:3.2485NO.6-32UNC
4,150
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596534A-SFT 2.5P STD NO.8-32UNC四角部:7四角部/DRVS:4527NO.8-32UNC
4,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596550A-SFT 2.5P STD NO.10-24UNC四角部:7四角部/DRVS:4.56010NO.10-24UNC
4,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596559A-SFT 2.5P STD NO.10-32UNF四角部:7四角部/DRVS:4.56010NO.10-32UNF
4,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596568A-SFT 2.5P STD 1/4-20UNC四角部:7四角部/DRVS:4.562121/4-20UNC
4,230
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596577A-SFT 2.5P STD 1/4-28UNF四角部:7四角部/DRVS:4.562121/4-28UNF
4,230
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596586A-SFT 2.5P STD 5/16-18UNC四角部:8四角部/DRVS:570165/16-18UNC
5,160
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
28596595A-SFT 2.5P STD 5/16-24UNF四角部:8四角部/DRVS:570155/16-24UNF
5,160
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
28596604A-SFT 2.5P STD 3/8-16UNC四角部:8四角部/DRVS:5.575243/8-16UNC
5,690
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
28596620A-SFT 2.5P STD 3/8-24UNF四角部:8四角部/DRVS:5.575233/8-24UNF
5,690
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
28596629A-SFT 2.5P STD 7/16-14UNC四角部:9四角部/DRVS:680327/16-14UNC
6,880
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
28596638A-SFT 2.5P STD 7/16-20UNF四角部:9四角部/DRVS:680457/16-20UNF
6,880
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28596647A-SFT 2.5P STD 1/2-13UNC四角部:10四角部/DRVS:785441/2-13UNC
7,990
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
28596656A-SFT 2.5P STD 1/2-20UNF四角部:10四角部/DRVS:785441/2-20UNF
7,990
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
28596665A-SFT 2.5P STD 9/16-12UNC四角部:11四角部/DRVS:890669/16-12UNC
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
28596674A-SFT 2.5P STD 9/16-18UNF四角部:11四角部/DRVS:890649/16-18UNF
11,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
28596690A-SFT 2.5P STD 5/8-11UNC四角部:12四角部/DRVS:995845/8-11UNC
14,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
28596699A-SFT 2.5P STD 5/8-18UNF四角部:12四角部/DRVS:995845/8-18UNF
14,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
28596708A-SFT 2.5P STD 3/4-10UNC四角部:14四角部/DRVS:111051213/4-10UNC
16,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28596717A-SFT 2.5P STD 3/4-16UNF四角部:14四角部/DRVS:111051203/4-16UNF
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
28596726A-SFT 2.5P STD 7/8-9UNC四角部:16四角部/DRVS:131151877/8-9UNC
30,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28596735A-SFT 2.5P STD 7/8-14UNF四角部:16四角部/DRVS:131151857/8-14UNF
30,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする