スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U

スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格)
(2)半山払い加工で欠損を防止。
(3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。

用途
大型部品加工用
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類U精度表記STD材質高バナジウムハイス表面処理Vコーティング食付2.5P溝数4ねじれ角(°)45油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28596744A-SFT 2.5P STD 1-8UNC1-8UNC2.5P2038四角部:18160四角部/DRVS:15314
39,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
28596760A-SFT 2.5P STD 1-1/8-8UN1-1/8-8UN2.5P2238四角部:20180四角部/DRVS:17447
53,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
28596769A-SFT 2.5P STD 1-1/4-8UN1-1/4-8UN2.5P2438四角部:22180四角部/DRVS:19542
66,300
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
28596778A-SFT 2.5P STD 1-3/8-8UN1-3/8-8UN2.5P2638四角部:24200四角部/DRVS:21704
84,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
28596787A-SFT 2.5P STD 1-1/2-8UN1-1/2-8UN2.5P3038四角部:26200四角部/DRVS:23921
108,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28596796A-SFT 2.5P STD 1-5/8-8UN1-5/8-8UN2.5P3238四角部:30200四角部/DRVS:261043
119,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28596805A-SFT 2.5P STD 1-3/4-8UN1-3/4-8UN2.5P3551四角部:30200四角部/DRVS:261290
157,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28596814A-SFT 2.5P STD 1-7/8-8UN1-7/8-8UN2.5P3851四角部:32225四角部/DRVS:291590
168,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28596830A-SFT 2.5P STD 2-8UN2-8UN2.5P4051四角部:35225四角部/DRVS:321839
237,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする