曜日別特売

ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

ポイントタップ A-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD内容量1本
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28596918A-POT 5P STD NO.4-40UNC四角部:5四角部/DRVS:2.5443NO.4-40UNC
4,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28596927A-POT 5P STD NO.5-40UNC四角部:6四角部/DRVS:3.2465NO.5-40UNC
4,130
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596936A-POT 5P STD NO.6-32UNC四角部:6四角部/DRVS:3.2485NO.6-32UNC
4,060
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596945A-POT 5P STD NO.8-32UNC四角部:7四角部/DRVS:4528NO.8-32UNC
4,030
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596954A-POT 5P STD NO.10-24UNC四角部:7四角部/DRVS:4.56010NO.10-24UNC
4,030
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596970A-POT 5P STD NO.10-32UNF四角部:7四角部/DRVS:4.56010NO.10-32UNF
4,030
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596979A-POT 5P STD 1/4-20UNC四角部:7四角部/DRVS:4.562131/4-20UNC
4,150
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596988A-POT 5P STD 1/4-28UNF四角部:7四角部/DRVS:4.562131/4-28UNF
4,150
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28596997A-POT 5P STD 5/16-18UNC四角部:8四角部/DRVS:570185/16-18UNC
5,000
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
28597006A-POT 5P STD 5/16-24UNF四角部:8四角部/DRVS:570195/16-24UNF
5,000
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
28597015A-POT 5P STD 3/8-16UNC四角部:8四角部/DRVS:5.575263/8-16UNC
5,540
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
28597024A-POT 5P STD 3/8-24UNF四角部:8四角部/DRVS:5.575283/8-24UNF
5,540
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
28597040A-POT 5P STD 7/16-14UNC四角部:9四角部/DRVS:680377/16-14UNC
6,680
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28597049A-POT 5P STD 7/16-20UNF四角部:9四角部/DRVS:680397/16-20UNF
6,680
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28597058A-POT 5P STD 1/2-13UNC四角部:10四角部/DRVS:785511/2-13UNC
7,840
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
28597067A-POT 5P STD 1/2-20UNF四角部:10四角部/DRVS:785521/2-20UNF
7,840
5,698
6,268(税込)
当日出荷
28597076A-POT 5P STD 9/16-12UNC四角部:11四角部/DRVS:890729/16-12UNC
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
28597085A-POT 5P STD 9/16-18UNF四角部:11四角部/DRVS:890749/16-18UNF
10,800
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
28597094A-POT 5P STD 5/8-11UNC四角部:12四角部/DRVS:995945/8-11UNC
13,700
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
28597110A-POT 5P STD 5/8-18UNF四角部:12四角部/DRVS:995955/8-18UNF
13,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
28597119A-POT 5P STD 3/4-10UNC四角部:14四角部/DRVS:111051343/4-10UNC
16,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28597128A-POT 5P STD 3/4-16UNF四角部:14四角部/DRVS:111051343/4-16UNF
16,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28597137A-POT 5P STD 7/8-9UNC四角部:16四角部/DRVS:131152087/8-9UNC
29,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28597146A-POT 5P STD 7/8-14UNF四角部:16四角部/DRVS:131152097/8-14UNF
29,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする