ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) - OSG(オーエスジー)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。
1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28598808AT-1 MG 5.67×11.8 RP28加工サイズ:1/16・1/8602211.84
40,200
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
28598817AT-1 MG 7.67×14.5 RP28加工サイズ:1/8654114.54
44,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
28598826AT-1 MG 9.67×20.1 RP19加工サイズ:1/4・3/8808020.15
47,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
28598835AT-1 MG 11.67×25.4 RP19加工サイズ:3/810014425.45
49,700
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28598844AT-1 MG 11.67×32.7 RP14加工サイズ:1/2~7/810013732.75
74,300
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
28598860AT-1 MG 15.67×39.9 RP14加工サイズ:3/4・7/811528139.95
98,900
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28598869AT-1 MG 19.67×50.8 RP11加工サイズ:1~213048350.86
130,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする