曜日別特売

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。
1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28598878AT-1 MG 5.67×10.35 NPT27加工サイズ:1/16・1/8602210.354
44,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
28598887AT-1 MG 7.67×10.35 NPT27加工サイズ:1/8602210.354
44,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
28598896AT-1 MG 9.67×15.52 NPT18加工サイズ:1/4・3/8757515.525
55,700
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
28598905AT-1 MG 11.67×15.52 NPT18加工サイズ:3/88512415.525
87,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28598914AT-1 MG 15.67×19.96 NPT14加工サイズ:1/2・3/49524419.965
104,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
28598930AT-1 MG 18.72×24.3 NPT11-1/2加工サイズ:1~210540224.36
137,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする