非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)

非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ) - OSG(オーエスジー)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。
また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。
基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。

用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ThreadProのパスタイプは「シングル送り」を選択ください。ワークや機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
※マグネシウム合金切削において切削油剤を使用する際は、切削油剤メーカの推奨するものをご使用下さい。また、切りくずの処理・管理に注意下さい。発火の恐れがあります。
※左刃のため主軸逆回転でご使用下さい。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ径
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ径
シャンク径(Φmm)
油穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28598939AT-2 R-SPEC MG 2.4×6 P0.5-INT最大ねじ立て:650M3×0.56なし
12,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28598948AT-2 R-SPEC MG 3.1×8 P0.7-INT最大ねじ立て:850M4×0.76なし
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28598957AT-2 R-SPEC MG 4×10 P0.8-INT最大ねじ立て:1050M5×0.86なし
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28598966AT-2 R-SPEC MG 4.6×12 P1-INT最大ねじ立て:1250M6×16あり
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28598984AT-2 R-SPEC MG 7.5×20 P1.5-INT最大ねじ立て:2080M10×1.510あり
21,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
28599000AT-2 R-SPEC MG 9×24 P1.75-INT最大ねじ立て:2480M12×1.7510あり
22,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28598975AT-2 R-SPEC MG 6.2×16 P1.25-INT最大ねじ立て:1670M8×1.258あり
20,400
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする