高能率・多機能転造タップ A-XPF

高能率・多機能転造タップ A-XPF - OSG(オーエスジー)

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD内容量1本
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。有効径の上の許容差はRH 精度と同一ですが、公差は18μmとなっております。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※M2.6以下は油溝がありません。
※下穴への挿入性を向上させるためセンタ面と不完全山を1P 程度残してあります。
※溝なしタップと切削タップでは下穴径が異なります。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
精度
食付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28600147A-XPF 2P STD M1×0.25305.5RH42P(B:止り穴用)
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600156A-XPF 2P STD M1.2×0.25325.5RH42P(B:止り穴用)
5,710
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
28600165A-XPF 2P STD M1.4×0.3347RH42P(B:止り穴用)
5,410
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
28600174A-XPF 2P STD M1.6×0.35368RH42P(B:止り穴用)
5,360
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
28600190A-XPF 2P STD M1.6×0.2368RH42P(B:止り穴用)
6,160
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
28600199A-XPF 2P STD M1.7×0.35368RH42P(B:止り穴用)
5,160
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
28600208A-XPF 2P STD M2×0.4408RH42P(B:止り穴用)
4,760
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
28600217A-XPF 2P STD M2.3×0.4429.5RH42P(B:止り穴用)
4,710
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
28600226A-XPF 2P STD M2.5×0.45449.5RH42P(B:止り穴用)
4,490
3,398
3,738(税込)
当日出荷
28600235A-XPF 2P STD M2.6×0.45449.5RH42P(B:止り穴用)
4,490
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
28600244A-XPF 4P STD M3×0.5469RH54P(P:通り穴用)
4,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
28600260A-XPF 2P STD M3×0.5469RH52P(B:止り穴用)
4,250
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
28600269A-XPF 4P STD M4×0.75210RH64P(P:通り穴用)
4,310
3,198
3,518(税込)
当日出荷
28600278A-XPF 2P STD M4×0.75210RH62P(B:止り穴用)
4,310
3,198
3,518(税込)
当日出荷
28600287A-XPF 4P STD M5×0.86011RH64P(P:通り穴用)
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
28600296A-XPF 2P STD M5×0.86011RH62P(B:止り穴用)
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
28600305A-XPF 4P STD M6×16210RH74P(P:通り穴用)
4,870
3,500
3,850(税込)
当日出荷
28600314A-XPF 2P STD M6×16210RH72P(B:止り穴用)
4,870
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48604616A-XPF 4P STD M8×1.257012RH74P(P:通り穴用)
6,530
4,698
5,168(税込)
当日出荷
48604625A-XPF 2P STD M8×1.257012RH72P(B:止り穴用)
6,530
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48604634A-XPF 4P STD M8×17012RH74P(P:通り穴用)
7,370
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604650A-XPF 2P STD M8×17012RH72P(B:止り穴用)
7,370
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604659A-XPF 4P STD M10×1.57515RH74P(P:通り穴用)
7,890
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604668A-XPF 2P STD M10×1.57515RH72P(B:止り穴用)
7,890
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48604677A-XPF 4P STD M10×1.257515RH74P(P:通り穴用)
7,890
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604686A-XPF 2P STD M10×1.257515RH72P(B:止り穴用)
7,890
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604695A-XPF 2P STD M10×17515RH72P(B:止り穴用)
8,830
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604704A-XPF 4P STD M12×1.758217RH84P(P:通り穴用)
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604720A-XPF 2P STD M12×1.758217RH82P(B:止り穴用)
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604729A-XPF 2P STD M12×1.58217RH72P(B:止り穴用)
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604738A-XPF 4P STD M12×1.258217RH74P(P:通り穴用)
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604747A-XPF 2P STD M12×1.258217RH72P(B:止り穴用)
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604756A-XPF 2P STD M12×18217RH72P(B:止り穴用)
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604765A-XPF 2P STD M14×28820RH102P(B:止り穴用)
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604774A-XPF 2P STD M14×1.58820RH92P(B:止り穴用)
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604790A-XPF 2P STD M16×29520RH102P(B:止り穴用)
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604799A-XPF 2P STD M16×1.59520RH92P(B:止り穴用)
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604808A-XPF 1P STD M1×0.25305.5RH41P(ショートチャンファ)
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604817A-XPF 1P STD M1.2×0.25325.5RH41P(ショートチャンファ)
6,450
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604826A-XPF 1P STD M1.4×0.3347RH41P(ショートチャンファ)
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604835A-XPF 1P STD M1.6×0.35368RH41P(ショートチャンファ)
6,050
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604844A-XPF 1P STD M1.6×0.2368RH41P(ショートチャンファ)
6,920
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604860A-XPF 1P STD M1.7×0.35368RH41P(ショートチャンファ)
6,920
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604869A-XPF 1P STD M2×0.4408RH41P(ショートチャンファ)
5,830
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604878A-XPF 1P STD M2.3×0.4429.5RH41P(ショートチャンファ)
5,380
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604887A-XPF 1P STD M2.5×0.45449.5RH41P(ショートチャンファ)
5,320
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604896A-XPF 1P STD M2.6×0.45449.5RH41P(ショートチャンファ)
5,090
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48604905A-XPF 1P STD M3×0.5469RH51P(ショートチャンファ)
5,090
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48604914A-XPF 1P STD M4×0.75210RH61P(ショートチャンファ)
4,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
48604930A-XPF 1P STD M5×0.86011RH61P(ショートチャンファ)
4,870
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率・多機能転造タップA-XPF 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする