OSG(オーエスジー)
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。
右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質
超硬合金
刃数
4枚刃
角度(°)
テーパ半角:45
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
先端:30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28600804
HY-BCC 3.9×45°×2.4×16
45
0.75
4
2.4
16
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600820
HY-BCC 4.9×45°×2.8×20
50
1.05
6
2.8
20
¥
11,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600829
HY-BCC 5.9×45°×3.4×24
60
1.25
6
3.4
24
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600838
HY-BCC 7.9×45°×4.5×32
70
1.7
8
4.5
32
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください