D4 LED Light Pod

D4 LED Light Pod - DENALID4 LED Light Pod - DENALID4 LED Light Pod - DENALID4 LED Light Pod - DENALID4 LED Light Pod - DENALID4 LED Light Pod - DENALID4 LED Light Pod - DENALID4 LED Light Pod - DENALI

4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。

セット内容Single Pod質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28601486DNL.D4.050
60,000
58,980
64,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする