曜日別特売

サビ転換処理剤 サビとまーる

サビ転換処理剤 サビとまーる - 旭エンジニアリングサビ転換処理剤 サビとまーる - 旭エンジニアリング
(1件のレビュー)

サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。
乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。
サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。

使用方法
1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。
2.ご使用前に容器を良く振って下さい。
3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)
4.30分後、再度2度塗りして下さい。
5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ除去・防サビ内容量1缶(1kg)
注意
※使用用途以外にはご使用にならないで下さい。
※鉄・鋳物以外の金属(アルミ・ステンレス・銅・真鍮など)には使用できません。
※メッキ部分や一部ウレタン塗料へはご使用できません。
※冬期間凍結する恐れがあります。必ずー3℃以上の場所で保管して下さい。
※凍結しますと樹脂分が固化し使用できなくなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609089SAB
8,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28609089
2024-07-28
用途: 鉄骨のさび止め
その他業種

家の鉄骨の錆が進行したため、表面の錆を剥離して、塗布したところ、錆の進行が止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする