曜日別特売

快適ガーゼおねまき

快適ガーゼおねまき - 竹虎快適ガーゼおねまき - 竹虎快適ガーゼおねまき - 竹虎快適ガーゼおねまき - 竹虎快適ガーゼおねまき - 竹虎快適ガーゼおねまき - 竹虎快適ガーゼおねまき - 竹虎

肌触りのいい綿素材の浴衣ねまき。
内側にガーゼ使用。

仕様台紙あり柄物混率(%)綿100内容量1枚
注意
※模様はお選びいただくことはできません。
全8種類を絞り込む
サイズ
適応身長(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
性別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28607874091361M165~170145140男性
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607890091362L170~175145145男性
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607899091364LO170~175155145男性
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607908091365S150~155145125女性
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607917091366M155~160145130女性
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
28607926091367L160~165145135女性
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607935091368LL165~170145140女性
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
28607944091369LO160~165155135女性
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする