LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機

Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。

用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に取付直付形定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)200~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)55大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)176.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)10000明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9730電源ユニット内蔵ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源内容量1台
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※壁直付の場合、ガード(別売)の装着はできません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28692145MY-V410540/N2AHTN逆富士タイプ/150幅
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28692154MY-V410542/N2AHTN逆富士タイプ/150幅
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28692170MY-V410541/N2AHTN逆富士タイプ/230幅
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28692145MY-V410540/N2AHTN18804305MY-V410640/NAHTNMY-V410540/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804305LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692154MY-V410542/N2AHTN18806771MY-V410642/NAHTNMY-V410542/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806771LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692170MY-V410541/N2AHTN18809230MY-V410641/NAHTNMY-V410541/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809230LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする