シーリング/ブラケット兼用

シーリング/ブラケット兼用 - 三菱電機シーリング/ブラケット兼用 - 三菱電機シーリング/ブラケット兼用 - 三菱電機

幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。
電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。
浴室灯としても使用できます。
軒下など屋側(雨線内)で使用できます。

仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形内容量1台
注意
※調光はできません
※一般住宅用(業務用浴場には使用できません。)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694446EL-WC1001N/WAHNホワイト12.7プラスチック(白色)5200昼白色
41,400
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694455EL-WC1500L/KAHNブラック16.1プラスチック(黒色)3100電球色
44,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694464EL-WC1501L/KAHNブラック16.1プラスチック(黒色)3100電球色
44,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする