KR型枠(50mm)50上部段付セパ

KR型枠(50mm)50上部段付セパ - NSPKR型枠(50mm)50上部段付セパ - NSPKR型枠(50mm)50上部段付セパ - NSPKR型枠(50mm)50上部段付セパ - NSPKR型枠(50mm)50上部段付セパ - NSPKR型枠(50mm)50上部段付セパ - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。
段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50内容量1箱(20個)
関連資料:(0.16MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※上部段付セパが浮上る場合は釘を入れて下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
全11種類を絞り込む
幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288800598000390基礎幅:150
12,210
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288800688000271基礎幅:150
13,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288800778205698基礎幅:150
21,990
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288800868205700基礎幅:150
22,890
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288800958000578基礎幅:150
22,590
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288801048000579基礎幅:150
26,360
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288801208000287基礎幅:165
15,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288801298000288基礎幅:165
15,460
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288801388000285基礎幅:165
28,540
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288801478000286基礎幅:165
33,410
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288801568000391基礎幅:170
12,510
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする