NSP
NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。
ネジで強固に固定します。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)
材質
亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
厚さ(mm)
型枠:45、50
挟み能力(mm)
28
内容量
1箱(50個)
関連資料:
(0.1MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28880488
8106103
¥
20,990
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません