NSP
仕切板
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
コンクリ―を打設しない所に設置する金具。
巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途
玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
材質
亜鉛鋼板
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※鋼製型枠には浮上防止金物で固定してください。
※木枠には釘等(釘穴は空いていません)で固定してご使用ください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28880804
8106222
基礎幅:120
400
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28880820
8328509
基礎幅:120
450
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28880829
8202297
基礎幅:150
400
¥
3,140
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28880838
8326575
基礎幅:150
450
¥
3,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。