NSP
鋼製遣り方 フリーセッター
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材
繰り返し使用できるので経済的です。
アルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部の固定に使用出来ます。
用途
基礎工事現場等で使用する遣り方のアルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部を固定する金具。
材質
亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
寸法(mm)
(噛み口)55
内容量
1箱(10個)
関連資料:
(0.15MB)
注意
※固定幅は30~55mmまでになります。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28882168
8327797
¥
8,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません