床下勝手にドレイン

床下勝手にドレイン - NSP床下勝手にドレイン - NSP

住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。
簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。
型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。
主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。
モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。

用途
住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。
土木工事における擁壁の排水するドレン。
材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)50高さ(mm)50内容量1箱(5個)
関連資料:(0.19MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288823448205967
9,980
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする