天端ドライバー用スケールセット部品

天端ドライバー用スケールセット部品 - NSP天端ドライバー用スケールセット部品 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。
光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。

用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板幅(mm)18高さ(mm)130内容量1箱
関連資料:(0.14MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288825188205331
13,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする