天端用ベースドライバー

天端用ベースドライバー - NSP天端用ベースドライバー - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。
先端部に各種アタッチメントを取り付けて高さを調節します。
ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。
ノブには気泡管が付いています。

用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。材質樹脂、アルミ径(mm)53内容量1本
関連資料:(0.1MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288825888212950407
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288825978212951667
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする