NSP樹脂ステップ

NSP樹脂ステップ - NSPNSP樹脂ステップ - NSPNSP樹脂ステップ - NSPNSP樹脂ステップ - NSPNSP樹脂ステップ - NSP

樹脂製の仮設簡易敷板。
引張強度は業界最強レベル。
【軽量】1枚(0.25m2)2.3kg
狭い現場や階段の上の現場でもすばやく運べます。
【頑丈】耐荷重6t強大型車両が乗っても耐えられます。
リフト搬送・トラック等の旋回走行でも破損しません。
腐食・割れにも強く、汚れても水洗いひとつでもとの美しさに戻ります。
【簡単施工】フックを掛けるだけで設置できます。特別な技術や道具は要りません。
【経済的】鉄板やアスファルト舗装などに比べ、設置・撤去が簡単なので人的コストを大幅に削減できます。
【安全】軽量な樹脂製で尖ったところもありません。
また、水に濡れても滑りにくく、敷設上の歩行も安全です。

用途軟弱な地盤を強くきれいな地盤として活用できる仮設簡易敷板。材質樹脂厚さ(mm)42横幅(mm)(敷設寸法)500内容量1束(10枚)
関連資料:(0.18MB) (5.36MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
厚さ(mm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288826588203017スタンダード42(敷設寸法)500
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288826678203018スタンダード42(敷設寸法)500グレー
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288826768203023フラット42(敷設寸法)500ライトグレー
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288826858208611芝生用42(敷設寸法)500乳白色
43,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする