マイカ(maica)

マイカ(maica) - ビタットジャパンマイカ(maica) - ビタットジャパンマイカ(maica) - ビタットジャパンマイカ(maica) - ビタットジャパンマイカ(maica) - ビタットジャパンマイカ(maica) - ビタットジャパンマイカ(maica) - ビタットジャパン

折りたたみが出来るオリジナルのショッピングカートです。
ストッパー付きなので荷下ろしの際も安定しています。
本体スチール製、キャスターはゴム車なので軽量で取り回しが良くマンションの共用部など音の気になる場所でも静かに押すことが出来ます。
着脱可能な蓋つきのバスケットバックが付属しています。

用途お買い物や荷物の運搬にご利用いただけます。ストッパー材質(本体)スチール、アルミニウム材質(車輪)合成ゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×840×1040(組立後)、約480×630×250(折りたたみ時)持ち手ABS樹脂、合成樹脂(EVA)騒音対策内容量1台
注意
※カート全体の耐荷重は、アンダーバスケット・バスケットバッグの合計最大30kg以内
※付属バスケットバッグは持ち手等なし。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613998-約20(バスケットバッグ)、約15(アンダーバスケット)ブラック
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする