嶋屋
ダルマ タナゴ・手長エビ用フラシビク
タナゴ・ハゼ・手長エビなど小魚のキープに適したサイズのフラシビクです。
段数
4段
全長(cm)
80
底径(Φmm)
150
口径(Φcm)
投入:10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614016
80cm
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください