嶋屋
ダルマ 小魚・手長エビ用スライドタモ
網目の細かい小魚・テナガエビ用のスライドタモです。 2段スライド式
直径(Φcm)
網枠:約20
長さ(cm)
1段スライド:約97
深さ(mm)
網:約150
寸法(cm)
仕舞:約65
全長(cm)
2段スライド:約130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614025
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください