【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】
【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。
【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。
【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。
【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。



届いてすぐの80%では使用できなかったためメーカーに問い合わせたところ最初に5v3A充電器で100%充電しなければいけないとアドレスいただきました。その後バッチリです。
届いたときに75%、家で100%まで充電。エンジンを難なくスターターさせてもほとんど減らなかった。電圧を測れるコードは便利。ケースの質感にも満足です。もしものときはスマホの充電も出来る。
以前に旧品を使用していたので、今回こちらに買い替えたが、問題なく使えている。