Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ フットスタンドライト
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
スリットから広範囲に広がる光。
適合
埋込ボックス(別売):YYY90110
材質
グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)
1.1
材質(本体)
上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ
全周配光タイプ
種類
ケーブル埋設タイプ
構造
防雨型
保護等級
IP23
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LEDフラットランプ
内容量
1台
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※取付には埋込ボックスYYY90110(別売)が必要です。
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
※写真方向以外取り付け不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28638620
YYY16150
¥
49,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません