曜日別特売

スマートアーキ フットスタンドライト

スマートアーキ フットスタンドライト - Panasonic(パナソニック)

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。

適合埋込ボックス(別売):YYY90110質量(kg)1.1材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ間接配光タイプ種類ケーブル埋設タイプ構造防雨型保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ内容量1台
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※取付には埋込ボックスYYY90110(別売)が必要です。
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
※写真方向以外取り付け不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28638656YYY16170
59,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする