曜日別特売

スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具

スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計

適合中継ケーブル(別売):NNY28505カバーアクリル(乳白)電圧(V)100構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型本体アルミ(オフブラック)保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否電源ユニットLED内蔵調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※専用電源ケーブル・中継ケーブル別売
※専用ケーブルをご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※接続台数などの詳細は承認図をご確認ください。
※水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。
※照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28638708YYY21560KLB13.3L1500タイプ27.4350062.4
78,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638717YYY21562KLB13.3L1500タイプ27.4270054.3
78,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28638726YYY21262KLB12.8L1200タイプ22.8270052.1
73,400
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする