Panasonic(パナソニック)
ライトアップ演出用照明器具 アーキルミナ【受注生産品】
建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。
ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合
電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
幅(mm)
117
質量(kg)
1.3
取付
壁直付型・据置取付
高さ(mm)
172
奥行(mm)
82
電圧(V)
DC24.9
消費電力(W)
8.6
構造
耐水型・耐塵型、重耐塩害使用
チャンネル数
4ch(R・G・B・Y)
制御
DMX512
保護等級
IP66
色温度(K)
(フル点灯時)6000相当
使用環境温度(℃)
-20~35
LED
内蔵
LED寿命(時間)
40000
光色
赤緑青黄
耐風速(m/s)
60仕様
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※電源ユニット別売
※※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カバー
タイプ
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28639347
NND26788K
クリア
クリアカバータイプ・アクセント光タイプ
180
¥71,500
¥
61,980
¥68,178
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639356
NND26888K
乳白
乳白カバータイプ・アクセント光タイプ
130
¥71,500
¥
61,980
¥68,178
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。