曜日別特売

チップソー黒鯱(強化石こうボード用)

チップソー黒鯱(強化石こうボード用) - HiKOKI(旧:日立工機)チップソー黒鯱(強化石こうボード用) - HiKOKI(旧:日立工機)

剣先刃採用で紙を細かく切断!
集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。
段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ!
高硬度フッ素コーティング

厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25適合材石こうボード、強化石こうボード取付穴径(Φmm)20内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
刃数
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像286340090037-8260C5YE、C3605DYB、C3605DYC(C4YA2、C4YB、C4YC、C4YA1)300037-8260100
6,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
商品画像286340180037-8261C5YE、C3605DYB、C3605DYC、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL(C5YA、C5YB2、C5YC、C5YB、C18DYSL、C14DYSL2)360037-8261125
7,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする