曜日別特売

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライト
(2件のレビュー)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
全6種類を絞り込む
種別
定格ランプ電力(W)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634614FPL27EX-N1個27W形1101855274.3×2.5×24.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28634639FPL36EX-N1個36W形1602900364.3×2.5×41
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28634657FPL55EX-N1個55W形2204500554.3×2.5×56
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28634630FPL27EX-N*101セット(10個)27W形1101855274.3×2.5×24.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
28634648FPL36EX-N*101セット(10個)36W形1602900364.3×2.5×41
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
28634666FPL55EX-N*101セット(10個)55W形2204500554.3×2.5×56
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 高さ90センチのデスクスタンドの蛍光灯交換
株式会社スズキ建築設計事務所

お気に入りのデスクスタンドの蛍光灯を交換するにあたり、LED照明に交換するには、トランス交換も必要になり対応が出来ないので、器具ごとの交換となり、証明メーカーのカタログを色々調べたが、気に入るスタンドがなく、使用していた蛍光灯を検索し、同じ蛍光灯が見つかり大変満足です。

2024-09-27
用途: 精密機械加工品の検査
塚崎製作所

表面の傷等とても見やすく、長時間検査にも目に優しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする