曜日別特売

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 - ブライトライト

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
口金
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634675FHP23EN1個FHP23100GY10q-2177023
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28634700FHP32EN1個FHP32160GY10q-9290032
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
28634718FHP45EN1個FHP45210GY10q-10435045
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28634684FHP23EN*101セット(10個)FHP23100GY10q-2177023
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
28634709FHP32EN*101セット(10個)FHP32160GY10q-9290032
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
28634727FHP45EN*101セット(10個)FHP45210GY10q-10435045
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする