曜日別特売

直管蛍光灯 ラピッドスタート形

直管蛍光灯 ラピッドスタート形 - ブライトライト直管蛍光灯 ラピッドスタート形 - ブライトライト直管蛍光灯 ラピッドスタート形 - ブライトライト直管蛍光灯 ラピッドスタート形 - ブライトライト
(1件のレビュー)

3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)220点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
管径(Φmm)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48614669FLR40SEX-N361本昼白色31.534505000
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48614678FLR40SEX-D361本昼光色31.532406500
オープン
799
879(税込)
当日出荷
28634736FLR40SEX-N36*101セット(10個)昼白色31.534505000
オープン
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
28634745FLR40SEX-D36*101セット(10個)昼光色119832406500
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48614678
2025-03-07
用途: 日常使用
製造業

蛍光管もかなり値上がりしていますが、安価、少量でも宅配される、他社製と性能も変わらず。文句無しです。宅配時の外箱は、そのまま保管用にも使えるので、重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする