曜日別特売

コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 - ブライトライトコンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 - ブライトライト
(1件のレビュー)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
色温度(K)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634919FHT16EX-L1個FHT1612001630004.5×4.5×11.6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28634928FHT16EX-L*101セット(10個)FHT1612001630004.5×4.5×11.6
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
28634937FHT16EX-N1個FHT1612001630004.5×4.5×11.6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28634946FHT16EX-N*101セット(10個)FHT1612001630004.5×4.5×11.6
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
28634955FHT24EX-L1個FHT2418002430004.5×4.5×13.9
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28634964FHT24EX-L*101セット(10個)FHT2418002430004.5×4.5×13.9
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
28634980FHT24EX-N1個FHT2418002450004.5×4.5×13.9
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28634989FHT24EX-N*101セット(10個)FHT2418002450004.5×4.5×13.9
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28634937
2023-12-26
用途: 廊下
医療・福祉・介護関連業

まだまだ 蛍光灯は使えるまで使いたいと思っています。品質は問題ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする