曜日別特売

保護メガネ RS-20

保護メガネ RS-20 - 理研化学保護メガネ RS-20 - 理研化学保護メガネ RS-20 - 理研化学

上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。
ANSI・EN規格品です。

用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等質量(g)34寸法(幅W×高さH)(mm)147×44レンズポリカーハードコート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28635244RS-20透明
オープン
679
747(税込)
当日出荷
28635260RS-20スモーク2
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
28635269RS-20グリーン
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする