RS-20 保護メガネ RS-20 理研化学 28635260

保護メガネ RS-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レンズ色スモーク2
内容量1個注文コード28635260品番RS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。
ANSI・EN規格品です。

用途
グラインダー、花粉、ゲストグラス等
レンズ色
スモーク2
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH)(mm)
147×44
レンズ
ポリカーハードコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする