柏田製作所
ウェルザ防炎割烹着(袖口ゴム入り)
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」
作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途
熔接
材質
防炎加工綿100%
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
3L
L
LL
肩幅(cm)
55
57
59
袖丈(cm)
57
59
総丈(cm)
110
116
118
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635610
WGS-391
L
55
57
110
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
28635619
WGS-391
LL
57
57
116
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
28635628
WGS-391
3L
59
59
118
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
28635637
WBS-391
L
55
57
110
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
28635646
WBS-391
LL
57
57
116
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
28635655
WBS-391
3L
59
59
118
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください