曜日別特売

ウェルザ防炎頭巾(ツバ付き)

ウェルザ防炎頭巾(ツバ付き) - 柏田製作所

熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」
作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。

用途熔接材質防炎加工綿100%総丈(cm)470内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28635664WGS-61-MM56
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28635680WGS-61-ML58
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28635689WGS-61-MLL60
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする