曜日別特売

OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m

OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m - 3M(スリーエム)

無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。
耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。
安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。

主な用途包装用透明トラスコ品番397-8061材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系(無溶剤)幅(mm)48長さ(m)100内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945667372HQ TRA 48X10048100
1,244
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする