カッターナイフ”L型”550

カッターナイフ”L型”550 - NTカッターナイフ”L型”550 - NTカッターナイフ”L型”550 - NT

大き目のグリップを採用しています。
ネジ固定式スライドです。
紙箱入り商品です。

用途厚物切り作業用です。トラスコ品番853-3929材質本体:ABS、刃:合金工具鋼(SKS81)タイプねじロック式刃厚(mm)0.45内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945789L-550
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする