NT
カッターナイフ”L型”550
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
28945789
品番
L-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大き目のグリップを採用しています。
ネジ固定式スライドです。
紙箱入り商品です。
用途
厚物切り作業用です。
トラスコ品番
853-3929
材質
本体:ABS、刃:合金工具鋼(SKS81)
タイプ
ねじロック式
刃厚(mm)
0.45